イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
25
注文コード
05450182
品番
PDJNR 2525M-15
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
レバーロック
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
トラスコ品番
625-3598
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25