※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)25 注文コード05450243 品番PDJNL 2525M-15
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法hなど6種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムレバーロック 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 勝手 トラスコ品番625-3555 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする