イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05451074
品番
MWLNR 3232P-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
寸法h・トラスコ品番・RoHS指令
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ウェッジオン
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32