イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
625-2605
注文コード
05451101
品番
MWLNR 2020K-08W
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番・RoHS指令
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ウェッジオン
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
625-2605
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20