※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)20 トラスコ品番625-2541 注文コード05451171 品番MWLNL 2020K-08W
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法h・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムウェッジオン 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 勝手 トラスコ品番625-2541 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする