※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)25 注文コード05451582 品番MTJNL 2525M-16W
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法hなど5種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムウェッジオン 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 勝手 トラスコ品番625-2460 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする