イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
25
トラスコ品番
625-2427
注文コード
05451634
品番
MTENN 2525M-16W
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番・RoHS指令
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
なし
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
60
クランプシステム
ウェッジオン
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
625-2427
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25