イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
20
注文コード
05451643
品番
MTENN 2020K-16W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
寸法h・トラスコ品番・RoHS指令
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
なし
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
60
クランプシステム
ウェッジオン
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20