イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
20
注文コード
05451686
品番
MTEC 2020D43 3.0 ISO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥138,600
この商品は
先端径・RoHS指令
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
105
刃数
4
先端径(mm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
43.5
材質
IC908