イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
8
注文コード
05452011
品番
MTEC 0808C28 1.75 ISO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,900
この商品は
先端径・RoHS指令
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
76
刃数
3
先端径(mm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
28.9
材質
IC908