イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
7
注文コード
05452124
品番
MTEC 0807C17 1.5 ISO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,400
この商品は
先端径・RoHS指令
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
64
刃数
3
先端径(mm)
7
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
17.3
材質
IC908