イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
0.62
注文コード
05452167
品番
MTEC 0625F13 1.5 ISO
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・RoHS指令
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
4
刃数
6
先端径(mm)
0.62
シャンク径(Φmm)
0.625
刃長(mm)
1.3
材質
IC908