イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
3.6
注文コード
05452404
品番
MTEC 06036C9 0.8 ISO
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・RoHS指令
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
58
刃数
3
先端径(mm)
3.6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
9.2
材質
IC908