イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
外径加工用ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
寸法h(mm)
16
注文コード
05473142
品番
CTGPL 1616H-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
勝手・寸法h
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
クランプオン
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
勝手
左
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16