チップ 3MAXKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC910 厚さ(mm)6.79 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード05478347 品番3MAXKT2006ADTR IC910
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・厚さ・RoHS指令など24種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質IC910 厚さ(mm)6.79 切刃長さ(mm)13.5 逃げ角(度)2 コーナー半径(mm)1 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする