イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ 3MAXKT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC928
厚さ(mm)
4.55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
05478487
品番
3MAXKT1304PDR-MM IC928
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC928
コーナー半径(mm)
0.6
トラスコ品番
203-3453
厚さ(mm)
4.55
切刃長さ(mm)
8.4
逃げ角(度)
2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。