曜日別特売
3MAXKT1304PDR-MM IC910 チップ 3MAXKT イスカル 05478496

チップ 3MAXKT

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
この商品は厚さ・材質・トラスコ品番など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.55
材質
IC910
トラスコ品番
203-3445
注文コード
05478496
品番
3MAXKT1304PDR-MM IC910
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
材質
IC910
コーナー半径(mm)
0.6
厚さ(mm)
4.55
トラスコ品番
203-3445
形状
平行四辺形85°
切刃長さ(mm)
8.4
逃げ角(度)
2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする