イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ 3MAXKT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC908
厚さ(mm)
4.55
注文コード
05478505
品番
3MAXKT1304PDR-MM IC908
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.6
トラスコ品番
203-3402
厚さ(mm)
4.55
切刃長さ(mm)
8.4
逃げ角(度)
2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。