イスカル
チップ 3MAXKT
3MAXKT1304PDR-MM IC328
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・材質・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.55
材質
IC328
トラスコ品番
203-3437
注文コード
05478523
品番
3MAXKT1304PDR-MM IC328
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
IC328
コーナー半径(mm)
0.6
厚さ(mm)
4.55
トラスコ品番
203-3437
形状
平行四辺形85°
切刃長さ(mm)
8.4
逃げ角(度)
2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。