曜日別特売
3MAXKT130416R-PDRMM IC328 チップ 3MAXKT イスカル 05478627

チップ 3MAXKT3MAXKT130416R-PDRMM IC328

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は厚さ・材質・トラスコ品番など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
材質
IC328
注文コード
05478627
品番
3MAXKT130416R-PDRMM IC328
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
材質
IC328
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
4.76
形状
平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
2
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする