カッタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)32 シャンク径(Φmm)32 注文コード05482233 品番ETS D32-14-W32-10
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は刃径・シャンク径など5種類から選べます 他の種類を見る

Tスロッター
2コーナー強すくいチップ使用で良好な切れ味、切削油穴・エアブロー穴付きのため良好な切り屑排出が可能。

刃径(Φmm)32 用途T溝加工 仕様イスカルXヘリクアッド/カッタ トラスコ品番623-0814 材質IC910、IC928、IC250、IC328、IC950、IC520MIC635、IC4010、IC4050、IC28、IC50M、IC30N 長さ(mm)120 刃数2 シャンク径(Φmm)32 刃列1 寸法d1(Φmm)16、8 首下長(mm)40 首長(mm)18 切刃(mm)13、9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする