CEJN(セイン)
”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
1個
¥58,980
1箱(5個)
¥269,800
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
05482841
品番
10-777-1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番
566-4948
材質
ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応