サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
センサーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05483489
品番
MSL6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
照明LEDパネル:高輝度白色LED 22個、全光束 500lm
電源
リチウムイオン充電池(ソーラーパネル充電)
使用温度範囲
-20~+45℃
外寸(mm)
約102×86×118
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー(最大検知距離:約12m/約90°、最大検知範囲:約180°/約3m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP65
点灯時間
約5秒~約30秒。明るさセンサーは昼夜の切り替え調整が可能。