曜日別特売
CNMG120404N-UG チップ CNMG-UG 住友電工ハードメタル 05485566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404N-UG チップ CNMG-UG 住友電工ハードメタル 05485566
CNMG120404N-UG チップ CNMG-UG 住友電工ハードメタル 05485566

チップ CNMG-UG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード05485566品番CNMG120404N-UG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする