- 用途
- 乾燥対策に。ハイブリッド加湿機 ハイブリッド式加湿機 リビング 卓上 コロナ CORONA
- 消費電力(W)
- 180
- 運転音(dB)
- 39(静音モード時:23)
- 適合床面積
- (木造和室)8.5畳、(プレハブ)14畳
- 連続加湿時間(時間)
- 約8時間(静音モード時:約25時間)
- 加湿量(mL/h)
- 500(静音モード時:160)
- 質量(kg)
- 3.9
- 色
- ホワイト
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- タンク容量(L)
- 4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 35.5×16.5×36.2
- 加湿方式
- ハイブリッド式