曜日別特売
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662

UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662
UF-H7226R(W) 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487662

加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合床面積(木造和室)12畳、(プレハブ)20畳
連続加湿時間(時間)約5.6時間(静音モード時:約20時間)
内容量1台注文コード05487662品番UF-H7226R(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

信頼のコロナ日本製、大容量タンク4Lのハイブリッド式加湿器。せまい場所にもスッキリ置ける。熱くない吹き出し口。キャリング取っ手で持ち運びラクラク。
大型操作パネル。お好みメモリー機能。チャイルドロック。音でお知らせ給水メロディ。転倒したら自動で電源オフ。エコモード搭載。
マルチクリーンフィルターでウイルス抑制、抗菌、脱臭。加湿用水が溜まる水槽内は銅イオンの除菌効果によりいつでもキレイ。
【仕様】
◇運転切替:自動/パワフル/静音
◇静音モード:おやすみ時に便利な「静音運転」
◇洗える超広口4リットルタンク
◇フィルター乾燥機能

用途
乾燥対策に。ハイブリッド加湿機 ハイブリッド式加湿機 リビング 卓上 コロナ CORONA
消費電力(W)
345
運転音(dB)
40(静音モード時:29)
適合床面積
(木造和室)12畳、(プレハブ)20畳
連続加湿時間(時間)
約5.6時間(静音モード時:約20時間)
加湿量(mL/h)
720(静音モード時:200)
質量(kg)
3.9
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.5×16.5×36.2
加湿方式
ハイブリッド式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする