曜日別特売
FH-VX4626BY(H) 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487820

FH-VX4626BY(H) 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487820
FH-VX4626BY(H) 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487820
FH-VX4626BY(H) 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487820
FH-VX4626BY(H) 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487820
FH-VX4626BY(H) 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487820
FH-VX4626BY(H) 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487820
FH-VX4626BY(H) 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487820
FH-VX4626BY(H) 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487820
FH-VX4626BY(H) 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487820
FH-VX4626BY(H) 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05487820

石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
グレー
注文コード
05487820
品番
FH-VX4626BY(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

信頼のコロナ日本製、石油ファンヒーター VXシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。7秒速タイマー&7秒速点火。
消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減。メーカー保証3年間。
【仕様】
◇暖房出力:4.62-0.72kW
◇暖房の目安:木造12畳まで コンクリート17畳まで
◇待機時消費電力:0.8W
◇消費電力:(弱燃焼時)4W、(強燃焼時)9.5W
◇運転音:(弱)23dB、(強)38dB
◇タンク容量:7.2L
◇燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約103時間、(強燃焼時)約16時間

用途
冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 冬物 灯油 加湿 乾燥対策 CORONA
色
グレー
質量(kg)
12.9
消費電力(W)
(弱燃焼時)4、(強燃焼時)9.5
タンク容量(L)
7.2
暖房の目安(コンクリート)
17畳まで
暖房の目安(木造)
12畳まで
機能
クリーン消臭&ニオイカットメカ、においとり触媒、エコモード、秒速タイマー&7秒速点火、よごれま栓、チャイルドロック、灯油切れカウント
運転音(dB)
(弱)23、(強)38
暖房出力(kW)
4.62-0.72
保証期間
3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×33.4×46.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする