曜日別特売
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118

AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118
AKFS-2024HS(OG) こたつ布団 掛敷セット YAMAZEN(山善) 05488118

こたつ布団 掛敷セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色オリーブグレー
内容量1セット注文コード05488118品番AKFS-2024HS(OG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

こたつ掛布団と敷布団の2点セット。幅105-120、奥行75-80cmのこたつに対応。収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
掛布団は、ポリエステル綿をたっぷり2.4kg使用。触り心地の良いフランネル生地。リバーシブルでも使用可能。
敷布団は、裏面に滑り止め付き。波型のキルティング加工を施しているので中綿のズレを防ぎます。

用途
こたつの掛け布団、敷き布団に。長方形 大判 洗える ラグ 北欧 こたつふとん 掛敷セット 手洗い洗濯
色
オリーブグレー
材質
ポリエステル、ウレタンフォーム
適合寸法(cm)
幅105-120、奥行75-80cmのこたつに対応
寸法(縦×横)(cm)
【掛布団】200×240【敷布団】200×240
注意
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする