曜日別特売
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599

GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599
GDC-022AT(DB) 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善) 05488599

回転式 ダイニングこたつ用チェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53×82
内容量1脚注文コード05488599品番GDC-022AT(DB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。暖気が逃げにくい防幕板付き。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。

用途
ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング
質量(kg)
10
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×53×82
材質
構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
タイプ
肘掛け付き
取扱説明書:(1.25MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする