- 用途
- 冬の寒さ対策に。石油ヒーター ファンヒーター 石油暖房 暖房機器 冬物 灯油 加湿 乾燥対策 ミニタイプ CORONA
- 色
- マットホワイト
- 質量(kg)
- 7.9
- 消費電力(W)
- (弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14
- タンク容量(L)
- 3.6
- 暖房の目安(コンクリート)
- 9畳まで
- 暖房の目安(木造)
- 7畳まで
- 機能
- 消臭制御/ニオイカットメカ、よごれま栓、チャイルドロック、秒速点火、灯油切れカウント表示
- 運転音(dB)
- (弱)21、(強)33
- 暖房出力(kW)
- 2.50-0.66
- 保証期間
- 3年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 31.2×30.7×39