外径(Φmm)60ケース形状縁なし形精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B型式GRK大きさ(Φ)60mm測定範囲(MPa)0~2種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)92寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)65材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)40精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ60寸法h(mm)59.5測定流体気体、液体主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状U圧力レンジ(MPa)0~2メーカー商品コードGRK-221A-2MPA圧力スパン0~2MPa