グリセリン入り圧力計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続ねじG1/4(PF) 測定範囲(MPa)0〜10 注文コード05493022 品番GRK-221A-10MPA
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は接続ねじ・測定範囲・メーカー商品コードなど16種類から選べます 他の種類を見る

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 精度±1.6%F.S 接続ねじG1/4(PF) 測定範囲(MPa)0〜10 種類グリセリン入圧力計 寸法L(mm)12 寸法H(mm)90 寸法a(mm)16 寸法D(Φmm)65 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 寸法b(mm)40 大きさΦ60 寸法h(mm)57.5 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700T/SUS316 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 接続形状U 圧力スパン0〜10MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする