第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の グリセリン入圧力計
グリセリン入り圧力計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05493056
品番
GRK-331A-0.5MPA
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
75
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定範囲(MPa)
0〜0.5
種類
グリセリン入圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8(PF)
測定流体
気体、液体
メーカー商品コード
GRK-331A-0.5MPA