曜日別特売
MPA-ACCP6820BK Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコム 05495379

MPA-ACCP6820BK Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコム 05495379
MPA-ACCP6820BK Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコム 05495379
MPA-ACCP6820BK Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコム 05495379
MPA-ACCP6820BK Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコム 05495379
MPA-ACCP6820BK Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコム 05495379
MPA-ACCP6820BK Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコム 05495379
MPA-ACCP6820BK Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコム 05495379
MPA-ACCP6820BK Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコム 05495379

Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード05495379品番MPA-ACCP6820BK
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。

用途
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
※本製品の最大出力は20Wです。
複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。
未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック質量(g)約40.5使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする