HSR3618S2 ハイスペックレール ACE(エース) 05498907

HSR3618S2 ハイスペックレール ACE(エース) 05498907
HSR3618S2 ハイスペックレール ACE(エース) 05498907
HSR3618S2 ハイスペックレール ACE(エース) 05498907
HSR3618S2 ハイスペックレール ACE(エース) 05498907
HSR3618S2 ハイスペックレール ACE(エース) 05498907

ハイスペックレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
幅(mm)36
内容量1本注文コード05498907品番HSR3618S2
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ハイスペック戸車用のレールです。

用途
室内用
幅(mm)
36
付属品
SUS皿木ネジ(サイズ2.7×16)×16個
仕様
TN-171
材質
アルミ
長さ(mm)
1830
色
アーバンブラウン
穴数
16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする