コスモ・テック
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 4PIN
C34MB41ALGA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
VF・VG・NW
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05499282
品番
C34MB41ALGA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)
用途
真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
A
34
B
7.5
電流(A)
10/1本
内容
フランジ付き端子のみ
耐電圧
DC 500 V
d
44.5
タイプ
高電流
接続
BURNDY
材質(絶縁体)
アルミナセラミック
最高使用温度(℃)
450
絶縁抵抗(Ω)
109
材質(スリーブ)
コバール(R)
材質(電極)
アルメル(R)
材質(フランジ)
SUS 304
周波数(MHz)
10
端子
【総電流/1端子(A)】33.1
電極数
4
最低使用温度(℃)
-196
ICF
34
リークレート(Pa・m
3
/sec)
<1.3x10^-10