コスモ・テック
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 8PIN
F50MB81G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
VF・VG・ICF
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
VF
50
注文コード
05499300
品番
F50MB81G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)
用途
真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
A
120
B
10
D
44
電流(A)
3/1本
内容
フランジ付き端子のみ
タイプ
標準
耐電圧
DC 500 V
接続
BURNDY
材質(絶縁体)
アルミナセラミック
最高使用温度(℃)
450
絶縁抵抗(Ω)
109
材質(スリーブ)
コバール(R)
材質(電極)
コバール(R)
材質(フランジ)
SUS 304
周波数(MHz)
10
端子
【総電流/1端子(A)】14.4
電極数
8
最低使用温度(℃)
-196
VF
50
リークレート(Pa・m
3
/sec)
<1.3x10^-10