曜日別特売
C70MB221GA フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 22PIN コスモ・テック 05499440

C70MB221GA フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 22PIN コスモ・テック 05499440
C70MB221GA フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 22PIN コスモ・テック 05499440

フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 22PINC70MB221GA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はVF・VGなど20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05499440
品番
C70MB221GA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)

用途
真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
A
70
B
12
D
49
内容
フランジ付き端子のみ
タイプ
標準
電流(A)
総電流/1端子(A):13.2 電流/1本(A):3
耐電圧
耐電圧DC(V):500
接続
BURNDY
材質(絶縁体)
アルミナセラミック
最高使用温度(℃)
450
材質(スリーブ)
コバール(R)
材質(電極)
コバール(R)
材質(フランジ)
SUS 304
周波数(MHz)
10
抵抗値
絶縁抵抗値(ohm):109
電極数
22
最低使用温度(℃)
-196
ICF
70
リークレート(Pa・m3/sec)
<1.3x10^-10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする