曜日別特売
F50MB191ALGUT1B フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN コスモ・テック 05499641

F50MB191ALGUT1B フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN コスモ・テック 05499641
F50MB191ALGUT1B フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN コスモ・テック 05499641

フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PINF50MB191ALGUT1B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はVF・VG・NWなど22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
VF
50
注文コード
05499641
品番
F50MB191ALGUT1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)

用途
真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
A
120
B
10
D
47
内容
セット品
タイプ
高電流
電流(A)
総電流/1端子(A):38 電流/1本(A):10
耐電圧
耐電圧DC(V):500
接続
BURNDY
材質(絶縁体)
アルミナセラミック
最高使用温度(℃)
450
材質(スリーブ)
コバール(R)
材質(電極)
アルメル(R)
材質(フランジ)
SUS 304
周波数(MHz)
10
抵抗値
絶縁抵抗値(ohm):109
電極数
19
最低使用温度(℃)
-196
VF
50
リークレート(Pa・m3/sec)
<1.3x10^-10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする