曜日別特売
N40MB81ALGUT1A フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 8PIN コスモ・テック 05500210

N40MB81ALGUT1A フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 8PIN コスモ・テック 05500210
N40MB81ALGUT1A フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 8PIN コスモ・テック 05500210

フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 8PINN40MB81ALGUT1A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はVF・VG・ICFなど24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05500210
品番
N40MB81ALGUT1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)

用途
真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
A
55
B
6
電流(A)
総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10
内容
セット品
耐電圧
耐電圧DC(V):500
タイプ
高電流
D
39
接続
BURNDY
材質(絶縁体)
アルミナセラミック
最高使用温度(℃)
450
材質(スリーブ)
コバール(R)
材質(電極)
アルメル(R)
材質(フランジ)
SUS 304
周波数(MHz)
10
抵抗値
絶縁抵抗値(ohm):109
電極数
8
最低使用温度(℃)
-196
NW
40
リークレート(Pa・m3/sec)
<1.3x10^-10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする