- 用途
- 真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
- A
- 40
- B
- 6
- D
- 39
- 内容
- セット品
- タイプ
- 標準
- 電流(A)
- 総電流/1端子(A):11.4 電流/1本(A):3
- 耐電圧
- 耐電圧DC(V):500
- 接続
- BURNDY
- 材質(絶縁体)
- アルミナセラミック
- 最高使用温度(℃)
- 450
- 材質(スリーブ)
- コバール(R)
- 材質(電極)
- コバール(R)
- 材質(フランジ)
- SUS 304
- 周波数(MHz)
- 10
- 抵抗値
- 絶縁抵抗値(ohm):109
- 電極数
- 19
- 最低使用温度(℃)
- -196
- NW
- 25
- リークレート(Pa・m3/sec)
- <1.3x10^-10