ブリスターパック鉄工用ドリル

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.2 注文コード05501535 品番BTSDD1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はドリル径・内容量など129種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.2 溝長(mm)98 全長(mm)133 シャンク径(Φmm)10.2 トラスコ品番688-2269 材質ハイス(高速度鋼) 質量(g)63 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05501517
2021-12-22
用途:
S45C板6mmの穴開け

今まではメーカーは選ばずホームセンターにある物で使っていましたが、このドリルは切れ味が良く大変気にいりました。 次回も同じメーカーにしようと思いました。

対象商品:
05501361
2021-10-17
用途:
穴あけ

レビューを見ると高評価だったので買いました。自分も良い品だと思いました。この次も買います。ぶれない仕上げに繋がる。切れ味が良いのだと思う。

対象商品:
05500661
2020-08-26
用途:
機械部品の修理
製造業

三菱マテリアルの製品は以前より信頼して使用あいています。

対象商品:
05501115
2020-02-05
用途:
鉄鋼の穴あけ等

三菱マテリアルのドリルは、KOBELCO時代から使っていますが安心して購入出来ます。無名メーカーの安いドリル買って先芯が出てない事が何度あった事か。

対象商品:
05500546
2020-01-21
用途:
鉄道模型製作

0.4mm以下のサイズになると価格が上昇しますが、比較的安価で切れ味が良いので指名買いしています。

対象商品:
05501246
2018-08-28
用途:
作業

品質は良いと思います。ただし、ドリルの刃先を単体で買った場合には、ブリスターパックは使用後の保管に少々困る事が分かりました。

対象商品:
05500923
2017-10-13
用途:
M5ねじの下穴あけ
モリスエ電機 様

このような半端な径のドリルは、ホームセンター等の実店舗に置いていないことが多いので助かります。ボール盤での使用が主ですが、小径ドリルはやや高速回転させることが多く寿命は短めですが、同径他社ドリルと比べ切れ味がよく続くため耐久性は良好だと感じます。被削材:高力ジュラルミン、炭素鋼

対象商品:
05501036
2017-10-13
用途:
インチねじ(1/4)の下穴あけ
モリスエ電機 様

このような半端な径のドリルは、ホームセンター等の実店舗に置いていないことが多いので助かります。ボール盤での使用が主ですが、他社製品と比べると、下穴なしありに共にセンターぶれがなく精度よくあきます。一般鉄鋼用ドリルでは耐久性も一番良いように感じます。被削材:高力ジュラルミン、炭素鋼

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする