※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブリスターパックステンレス用ドリル

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)11.9 注文コード05502865 品番BKSDD1190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,932
この商品はドリル径など121種類から選べます 他の種類を見る

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。
KMC2材を使用しているので長寿命です。

ドリル径(Φmm)11.9 溝長(mm)109 全長(mm)146 シャンク径(Φmm)11.9 トラスコ品番176-4179 材質コバルトハイス材(KMC2) 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状XRシンニング シャンク形状ストレートシャンク
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05501851
2024-03-31
用途:
金属彫刻制作

今まで使ったステンレス用(CO)ドリルの中で再研磨もし易く使い勝手が良かったです。

対象商品:
05502971
2022-08-07
用途:
手すりの柵の穴あけ時
有限会社 西土佐衛生 様 (サービス業)

いつもホームセンターで他社のステンレスドリルを買って使わせてもらっていますが、三菱のドリルもすごく切れてすごくいいです
また次も使いたいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
05503023
2021-06-21
用途:
鉄部品の穴あけ
製造業

さすがco系ハイスです、普通のhssとは持ちの違いがはっきり感じられます。

1人が参考にしています
対象商品:
05501946
2021-07-13
用途:
タッピングビス打ち込み時の下穴加工
建設業・工事業

コベルコ時代から愛用しておりますが、メーカー名が変更になっても同品質で満足度が高いです。いつも指名買いしております。

対象商品:
05502095
2020-06-26
用途:
1mm圧のステン材に穴あけ

他社製品では、滑って駄目でしたがこの製品を使用したらガッチリと食いつきました、タップオイルを使用し、途中かじりついたら、一度抜きオイル注入の繰り返し8か所穴あけ成功、値段の割に良い仕事しました!

対象商品:
05501955
2020-12-22
用途:
ステンレスの切削等

鉄鋼用より、ある程度の効果があると思います。
切削油の問題もあるかも。

2021-11-07
用途:
バイクメンテナンス
飯塚貴夫 様 (製造業)

欠品のドリル刃の代替品として購入しましが、著しく切れないし、折れやすいです。

対象商品:
05501937
2017-12-30
用途:
趣味の加工作業
製造業

基本的に三菱マテリアルの刃は良く掘れるしコストパフォーマンスもなかなか良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする