ジルレジンクロスベルト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 05503084 品番 YZXB10×330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。

粒度100 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材ZA(ジルコニア) 砥粒ジルコニア 適合材金属全般

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:500
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05503066
2022-09-22
用途:
溶接バリ等の除去
有限会社オフィス・ツツミ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

溶接バリ等の除去や、溶接箇所の研磨に使用することが多いですが、他メーカーの商品と比較しても、最後まで切れることなく使えますので、良い製品、商品だと思います。

2021-09-08
用途:
表面肌ならし

削りに不満なし。
円状にした合わせ面の接着不良品が頻発、装着前に軽度引っ張りテストで連続して発生したためあわててテスト中止、不良率がどれくらいあったら交換or返金の申請できるのか気になる。1本でもあると困るのだけど。
長くリピートしてきたが以来敬遠、近日に使用予定があるがリピート迷い中

1人が参考にしています
対象商品:
05503075
2019-02-04
用途:
溶接の研磨及び、溶接のスパッダ取り
建設業・工事業

他のメーカーのベルトも使いましたが、耐久性が抜群です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする