曜日別特売
BP-6060B12 ベースプレート(ブッシングタイプ) ニューストロング販売 05506142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベースプレート(ブッシングタイプ)BP-6060B12

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し91日以内出荷とは
高さ(mm)600
トラスコ品番837-8194
内容量1台注文コード05506142品番BP-6060B12
参考基準価格(税別)¥1,024,097販売価格(税込)¥956,780
販売価格(税別)
¥869,800

タップ穴のベースプレートです。
どこを基準にしても正確に決まります。
タップ穴が複数開いていますので、どこでも基準を取れます。
別売り品ホールキャップを使用して頂くことで、切粉から防ぎます。

用途
MC用または大型機の冶具プレートとして。
トラスコ品番
837-8194
高さ(mm)
600
ベース寸法(mm)
600
材質
鋳鉄(FC300)
二面幅(mm)
50(±0.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする