※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
MC用二面ジグブロック(ブッシングタイプ)
MJBS-4050B16
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
500
500
600
650
700
750
800
850
1000
トラスコ品番
837-8651
837-8650
837-8651
837-8653
837-8654
837-8656
837-8657
837-8659
837-8660
837-8662
837-8663
837-8665
837-8666
837-8668
837-8669
837-8671
837-8672
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05506257
品番
MJBS-4050B16
参考基準価格(税別)
¥1,164,610
販売価格(税込)
¥1,088,780
販売価格(税別)
¥
989,800
バスケットに入れる
ピッチ内も精密に仕上げています。
ブッシングタイプですので、専用治具として使用出来ます。
用途
横型マシニング用専用治具ベース。
トラスコ品番
837-8651
高さ(mm)
500
二面幅(mm)
200(±0.2)
ベース寸法(mm)
400
材質
鋳鉄(FC300)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません