曜日別特売
MJBST-6385K14 MC用二面ジグブロック(キー溝付・T溝) ニューストロング販売 05506282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC用二面ジグブロック(キー溝付・T溝)MJBST-6385K14

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し91日以内出荷とは
高さ(mm)850
トラスコ品番837-8683
内容量1台注文コード05506282品番MJBST-6385K14
参考基準価格(税別)¥2,560,060販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
¥2,198,000

スタンダードタイプにT溝とU溝加工を施した製品です。
T溝とキー溝がありますので、広範囲に使用出来ます。

用途
横長ワークの加工治具に。
トラスコ品番
837-8683
高さ(mm)
850
二面幅(mm)
315(±0.2)
ベース寸法(mm)
630
材質
鋳鉄(FC300)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※機械のベットにしっかり固定してください。
※機械の耐荷重の範囲内であるか確認して下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする