※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
MC用アングルプレート(クロスT-溝タイプ)
MAPT-400T18
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
400
300
400
500
630
800
トラスコ品番
837-8632
837-8629
837-8630
837-8631
837-8632
837-8633
837-8634
837-8635
837-8636
837-8637
837-8638
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05506300
品番
MAPT-400T18
参考基準価格(税別)
¥573,072
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
クロスT溝を施し、どこからでもクランプが可能です。
異形物の加工物もクランプ出来ます。
用途
縦横のMCマシンに。
トラスコ品番
837-8632
高さ(mm)
400
二面幅(mm)
400(±0.2)
ベース寸法(mm)
300
材質
鋳鉄(FC300)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません