※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
MC用二面ジグブロック(キー溝付・T溝)
MJBST-4050K18
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
500
500
600
650
700
750
800
850
1000
トラスコ品番
837-8674
837-8673
837-8674
837-8675
837-8676
837-8677
837-8678
837-8679
837-8680
837-8681
837-8682
837-8683
837-8684
837-8685
837-8686
837-8687
837-8688
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05506580
品番
MJBST-4050K18
参考基準価格(税別)
¥1,072,017
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
スタンダードタイプにT溝とU溝加工を施した製品です。
T溝とキー溝がありますので、広範囲に使用出来ます。
用途
横長ワークの加工治具に。
トラスコ品番
837-8674
高さ(mm)
500
二面幅(mm)
200(±0.2)
ベース寸法(mm)
400
材質
鋳鉄(FC300)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※機械のベットにしっかり固定してください。
※機械の耐荷重の範囲内であるか確認して下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません