曜日別特売
SJBL-6385 MC用ロングジグブロック(スタンダード) ニューストロング販売 05506686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC用ロングジグブロック(スタンダード)SJBL-6385

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し91日以内出荷とは
高さ(mm)850
内容量1台注文コード05506686品番SJBL-6385
参考基準価格(税別)¥1,726,727販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

使用面(4面)はセルフカットにより使用中の機械と同一精度に仕上げることができます。
取付面は未加工ですので、専用治具として使用可能です。

用途
お好みの加工により専用冶具として。
トラスコ品番
837-8900
高さ(mm)
850
二面幅(mm)
315(±0.2)
ベース寸法(mm)
630
材質
鋳鉄(FC300)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする